LLG Labware
ポリスポイト 3mL 500本入
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質
LDPE
目盛
0.5~3.0mL(0.5mL刻み)
容量(mL)
3
全長(mm)
150
色
ホワイト
アズワン品番
3-7573-11
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166877
4672671
¥
5,700
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000