アズワン
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)
約720×360×1090
架数
6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm
材質
スチール
質量(kg)
約24
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166929
BFS7000D
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません