アズピュア(アズワン)
アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス L 1000枚入
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
全長(cm)
約30(12インチ)
厚さ(mm)
約0.07(手の平)
表面抵抗率(Ω/sq)
≦10
10
材質
NBR(ニトリルゴム)
サイズ
L
色
ホワイト
アズワン品番
4-3124-52
内容量
1箱(10袋×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166956
-
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000