アンセル
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 M 100枚入
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
サイズ
M
粉有無
粉無
材質
ラテックス
色
ホワイト
厚さ(mm)
掌部/0.13、指部/0.16
入数(枚)
100
適合規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
24.5
引張強度(MPa)
20/22(劣化後/劣化前)
アズワン品番
4-3215-02
手のひら長さ(cm)
9.5±0.5
内容量
1箱(100枚)
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(mm)
全長(cm)
入数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166999
63754080
M
ラテックス
掌部/0.13、指部/0.16
24.5
100
ホワイト
¥
4,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る