アズワン
紫外可視分光光度計
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)
9
再現性
0.5nm(波長)
精度(nm)
±1
付属品
ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度
透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)
198~1050
ホルダー
4連セルホルダー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)
450×360×160
仕様
【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番
4-523-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167026
ASUV-1100
¥
286,000
¥
285,000
¥
313,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000