アズワン
ステンレス 折りたたみカート ESW-K3
積載荷重(kg)
45
キャスター径(Φmm)
100
折りたたみ寸法(mm)
950×320×H1043
材質
SUS304(18-8ステンレス)
キャスター
自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)
950×456×H874
棚間隔(mm)
303
色
シルバー
アズワン品番
61-7954-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167130
7793300
¥
157,500
¥
156,500
¥
172,150
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000