皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320

皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 - ケンツメディコ皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320 - ケンツメディコ

測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。

温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121671660320B001
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする