曜日別特売

バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入

バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入 - Mesa Labs

Apexブランド製品

用途過酸化水素滅菌直径(Φmm)8.89温度(℃)【培養】55~60厚さ(mm)0.2保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスクアズワン品番63-1286-03内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167209HMV-091
170,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする