EXCELENE 水溶性ランドリーバッグ Sサイズ 200袋入

EXCELENE 水溶性ランドリーバッグ Sサイズ 200袋入 - アズワンEXCELENE 水溶性ランドリーバッグ Sサイズ 200袋入 - アズワン

医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。

本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ寸法(mm)660×840材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分厚さ(μm)25溶解温度(℃)本体/65、テープ/25アズワン品番64-5234-97内容量1箱(8袋×25枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167385EXCELENE S
36,600
36,500
40,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする