曜日別特売

足踏み式消毒液スタンド ホワイト

足踏み式消毒液スタンド ホワイト - タカラ産業
(1件のレビュー)

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【床面】240×340×971質量(kg)2.7ホワイトアズワン品番64-6480-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167410TTM-08A-W
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12167410
2024-08-03
用途: コロナ対策のため出入口に設置
サービス業

電動機器を設置していたが、メンテナンスや故障に時間を費やすため、当該機を設置した。場所も取らずメンテナンスも最小限なため重宝しています。高さがもう少し高いか調節できると尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする