タイジ
ステリキャビ
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力
22W
外形寸法(mm)
幅450×奥行き419×高さ616
庫内寸法(mm)
幅350×奥行き250×高さ400
質量(kg)
15.5
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
庫内容量(L)
35
容量(L)
35
付属品
棚皿4、変換プラグ1
殺菌灯
G10T8(GL10)10Wx2灯
アズワン品番
64-8090-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167437
STR-35
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください