Magreen Tech
非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット
非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)
50~100
タイプ
非接触・消毒機
質量(g)
952
電源
USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)
ボトル容量(mL)
1000
寸法(cm)
11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145
動作温度範囲(℃)
8~40(推奨15~40)
質量(kg)
【専用スタンド】約3
測定精度(℃)
±0.2
セット内容
K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド
アズワン品番
64-9092-14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167489
K9PRO
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000