曜日別特売

キャビネットホルダーL ハイブリッド

キャビネットホルダーL ハイブリッド - リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッド - リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッド - リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッド - リンテック21

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。

使用環境温度(℃)0~40構成本体×1質量(kg)【対象物】150以下/1個材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材耐震性6強外寸(mm)113×500×18(組立時)質量(g/個)150種別転倒防止ベルトアズワン品番65-1694-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167507LH-804
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする