曜日別特売

検体採取用綿棒 100本入

検体採取用綿棒 100本入 - 山洋検体採取用綿棒 100本入 - 山洋

鼻咽頭や鼻腔内の検体採取用の綿棒です。決まったブレイクポイントが無く、好きな箇所で折ることができます。※検体採取時に折れることはありません。綿球がポリエステル繊維のためキャッチ&リリースに優れています。

材質綿球/ポリエステル、軸/ポリスチレン、糊/ポリビニルアルコール寸法(Φ×mm)3~4×148タイプ片側アズワン品番65-2323-33医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167534009928A000
4,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする