JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本

JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。

材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)質量(kg)4.6支柱径(Φmm)上部/16・下部/25寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030ピンクフック2本アズワン品番7-1225-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167568JIVP-2
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする