曜日別特売

モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク

モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)

プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。

棚板間隔(mm)上段300/下段365質量(kg)約6.5均等耐荷重(kg)10/段寸法(mm)532×445×880キャスターエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)438×279×75ピンクキャスター径(Φmm)75アズワン品番7-1435-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167577MPC180LP
20,400
20,300
22,330(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする