曜日別特売

タオルウォーマー 20L おしぼり約70本

タオルウォーマー 20L おしぼり約70本 - プロシェア(ナビス/アズワン)タオルウォーマー 20L おしぼり約70本 - プロシェア(ナビス/アズワン)
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。

庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)容量(L)20(おしぼり約70本)消費電力(W)200温度調整方法バイメタル式サーモスタット付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚電源(V)AC100(50/60Hz)棚段数(段)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240アズワン品番7-2798-01内容量1個
注意
※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
※万が一の漏電による感電の危険性を考慮しアース線の接続口のあるコンセントでのご使用を推奨いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167604KDA-20S
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12167604
2023-09-11
用途: 食事用おしぼり
医療・福祉・介護関連業

たくさん入るので満足しています。白だけでなく黒や他のカラーもあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする