曜日別特売

ファイルワゴン 3段

ファイルワゴン 3段 - 林製作所ファイルワゴン 3段 - 林製作所ファイルワゴン 3段 - 林製作所

ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。

質量(kg)12.7キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー×2個付き)均等耐荷重(kg)20/段(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×46×121棚段数(段)3材質スチールタイプ組立式(要工具)アズワン品番7-4646-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167690YS-K27
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする