アズワン
カラフルパーテーション ブルー
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色
ブルー
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)
300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1650(パネル)
アズワン品番
7-4900-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167717
FMS16506-BL
¥
85,000
¥
84,900
¥
93,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません