曜日別特売

メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア

メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア - bolle

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。

機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167848PSOTRYO007JP
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする