Onyx Medical
ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ シールドのみ 100個入
シールドが平面だから、視界がゆがみません!シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。
寸法(mm)
228.6×330
質量(g)
約20
タイプ
シールドのみ
形状
防災面
機能
メガネ併用可
材質(シールド)
PETG(高強度ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番
7-7605-01
内容量
1箱(100個)
注意
※ロットにより商品上部の色および紐形状が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167857
16000-100
¥
29,820
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000