プロシェア(ナビス/アズワン)
SMS防護服 M
バリア性と通気性を両立フード全面、腰、袖口、足首部分にゴムが入っています。
サイズ
M
材質
PPメルトブロー不織布+PPスパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布
適応身長(cm)
167~176
適応胸囲(cm)
92~100
色
ホワイト
アズワン品番
7-7728-02
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167875
CN4012CW
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください