診察台 700×1800×550mm

診察台 700×1800×550mm - プロシェア(ナビス/アズワン)

シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×550付属品六角レンチ質量(kg)約25材質マット/ポリウレタンレザー、脚部/スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200ブルーアズワン品番7-8324-03内容量1台
注意
※サイズには誤差が生じるケースがございます。
サイズ表記は目安になりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167918MEB-7055
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする