曜日別特売

クリアスクリーン ホワイト

クリアスクリーン ホワイト - プロシェア(ナビス/アズワン)クリアスクリーン ホワイト - プロシェア(ナビス/アズワン)

透け感のあるクリアと自然の光を取り込んで明るさを保ちつつ、プライバシーを守ることが可能なホワイトの2色展開です。スクリーンはアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は別売の連結パーツで容易に連結できます。ふき取り可能でいつも清潔

ホワイトキャスター径(Φmm)50材質フレーム/スチール(粉体塗装)、スクリーン/PC(ポリカーボネート)、キャスター/ナイロン、連結部品/POM(ポリアセタール)長さ(mm)410寸法(幅W×高さH)(mm)800×1800アズワン品番7-873-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12167988PC-W
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする