プロシェア(ナビス/アズワン)
音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途
脳神経外科・整形外科用
周波数(Hz)
128
寸法(mm)
33×28×220
材質
本体/アルミニウム、座/プラスチック
質量(g)
約100
仕様
【音階】C
アズワン品番
7-9166-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12168015
NK-903
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000