曜日別特売

ナビガードマスク 50枚入

ナビガードマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)ナビガードマスク 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)

米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク

寸法(mm)175×95材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PUウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上仕様【液体防護性】120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)ホワイトアズワン品番7-9170-01内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168024KM-1W
480
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする