プロシェア(ナビス/アズワン)
アイソレーションガウン 少量・箱入り イエロー 10枚入
清潔に保管しやすい箱入りです。
身幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約60
材質
PP(ポリプロピレン)
色
イエロー
身丈(cm)
約114
アズワン品番
7-9254-01
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12168137
IG-Y
¥
1,900
¥
1,881
¥
2,069
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください