プロシェア(ナビス/アズワン)
アイソレーションガウン 少量・箱入り 得々 ブルー 20箱入
清潔に保管しやすい箱入りです。
色
ブルー
材質
PP(ポリプロピレン)
身幅(cm)
約66
身丈(cm)
約114
袖丈(cm)
約60
アズワン品番
7-9254-52
内容量
1ケース(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12168164
IG-B
¥
35,700
¥
35,343
¥
38,877
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください