軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)稼働時間(分)60(フル充電時)本体寸法(mm)60×41×104付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース粒子径(μm)【噴霧】約3.5商品タイプ本体セット液残量(mL)【薬液】0.3以下方式【噴霧】メッシュ式噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75容量(mL)【薬液ボトル】6質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)仕様【粘性の高い薬液への適合性】△アズワン品番7-9423-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063内容量1台