曜日別特売

車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット - プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット - プロシェア(ナビス/アズワン)車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット - プロシェア(ナビス/アズワン)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。

電源9V乾電池×1個(別売)寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)コード長さ(m)1音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)商品タイプアラーム+パッドセットアズワン品番7-951-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168198SP-CHAIR
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする