曜日別特売

ベッドサイドテーブル 765×385mm

ベッドサイドテーブル 765×385mm - プロシェア(ナビス/アズワン)ベッドサイドテーブル 765×385mm - プロシェア(ナビス/アズワン)ベッドサイドテーブル 765×385mm - プロシェア(ナビス/アズワン)

天板の向きをベッドに対して垂直・平行どちらにも設置が可能です。ベッドに対して平行に置けるので、側臥位の姿勢を取れる患者様にも使用できます。ガス圧によるスムーズな無段階昇降が可能で、天板高さは700~900mmの間で自由に調節できます。タテにもヨコにも使用できます。

材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂))質量(kg)9.3均等耐荷重(kg)5ベース高(mm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×390×700~900テーブル寸法(mm)765×385アズワン品番7-9662-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168216HBT-01B
29,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする