曜日別特売

救急カート[LUXE] 本体

救急カート[LUXE] 本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)救急カート[LUXE] 本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)救急カート[LUXE] 本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)

シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。

材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01内容量1台
注意
※本体に蘇生板・IVスタンド・酸素ボンベホルダーは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168286LX31EMG
187,000
186,000
204,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする