お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

人工鼻 サーモベントT 25個入

人工鼻 サーモベントT 25個入 - スミスメディカル

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。

材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(25個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168295100/570
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする