東レ・メディカル
パノラマシールド レギュラー メタリックブルー
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色
メタリックブルー
材質
フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)
0.07
仕様
レギュラー
アズワン品番
8-8991-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12168444
HF-380B
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000