曜日別特売

電子血圧計 上腕式 本体セット

電子血圧計 上腕式 本体セット - オムロンヘルスケア電子血圧計 上腕式 本体セット - オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)

「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。

測定方法オシロメトリック法脈拍測定範囲(拍/分)40~180寸法(mm)105×153×87電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属)機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○電池寿命約300回測定範囲(mmHg)0~299mmHg商品タイプ本体セットメモリー機能90回質量(g)310適合腕周(cm)約22~32アズワン品番8-9376-41医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
注意
※管理医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168469HCR-7107
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 血圧測定
その他業種

今まで使っていたものが壊れた為、良い血圧計を探していました。
色々なネットショップを見ましたが、家電量販店で売っている物と
同じ物しかなく、最後にモノタロウさんで、医療機器認証番号が有るものを
見つけ購入を決めました。使い易く、測定誤差も無さそうで良いです。

2025-12-30
用途: 利用者様の健康チェック
医療・福祉・介護関連業

血圧計はオムロン!と定評があるのでずっと使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする