曜日別特売

JUST救急カート ピンク

JUST救急カート ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)

幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。

天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350ピンクキャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)耐荷重(kg)引出し/50、全体/200引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)質量(kg)約50材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマットバスケット(mm)225×100×95仕様【酸素ボンベ架】500L用キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9430-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168478JEC264P
190,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする