曜日別特売

JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク

JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 ピンク - プロシェア(ナビス/アズワン)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。

バスケット(mm)225×100×95引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97寸法(mm)560×475×960質量(kg)約30材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板耐荷重(kg)引出し/50、全体/200タイプ2段引出し/1段棚板キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマットピンクキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9564-22内容量1台
注意
※鍵は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168505JNC264BP
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする