曜日別特売

パーティクルモニター

パーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワンパーティクルモニター - アズワン

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。

用途
測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アラーム出力
付属品
アナログ出力
測定方式
光源
測定範囲
サンプリング方式
電源電圧(V)
質量(kg)
寸法(mm)
機能
粒子径(μm)
単位
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12168609---------------
24,980
24,880
27,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12168600PA03HACアダプター×光散乱方式レーザーダイオードClass1,000~100,000 ※Class1,000は参考値ファンによる吸引12~24約0.21120×46.5×87【温湿度計測】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます)、【Reference表示】○(数um以上)0.3以上(検知)【出力】pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L【デジタル通信】○(Ethernet、Wi-Fi)
98,500
98,400
108,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12168584PA03LACアダプター光散乱方式レーザーダイオードClass1,000~100,000 ※Class1,000は参考値ファンによる吸引12~24約0.21120×46.5×87【温湿度計測】×、【Reference表示】○(数um以上)0.3以上(検知)【出力】pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L【デジタル通信】×
88,500
88,400
97,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12168618PA-5CACアダプター光散乱方式レーザーダイオードClass10,000 ~ 100,000ファンによる吸引--125×76×110【温湿度計測】○(※2)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※3)5以上(検知)(※1)【出力】pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L【デジタル通信】○(Ethernet、Wi-Fi)
98,500
98,400
108,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする