曜日別特売
モノタロウ

牛床革手袋 内縫 溶接用

牛床革手袋 内縫 溶接用 - モノタロウ牛床革手袋 内縫 溶接用 - モノタロウ牛床革手袋 内縫 溶接用 - モノタロウ牛床革手袋 内縫 溶接用 - モノタロウ牛床革手袋 内縫 溶接用 - モノタロウ
(17件のレビュー)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。

用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。袖口仕様袖なし内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12126374-L約32.5約8.5約12.0牛床革グレー内縫い耐熱アテ付1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12126390-LL約32.5約8.5約13.0牛床革グレー内縫い耐熱アテ付1
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12126390
2025-05-27
用途: 剪定作業、薪ストーブ。
サービス業

装着感がとても良く下手にストーブ用手袋や剪定作業の棘防止手袋を使用するよりも万能に使えてます。

2024-12-15
用途: 溶接作業
テクループサービス業

数時間使い込んだだけで手になじみ、大変使いやすくて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 12126374
2025-02-17
用途: 溶接
建設業・工事業

外縫と違い内縫なので、火の粉やスパッタなどで縫い目が焼けることが無いので良いですね

2025-02-14
用途: 薪ストーブの薪投入時
製造業

使用2日で左手甲側の薬指の付け根部左右が破れ、その部分を弱い力で引っ張ると裂けてしまいました。
たまたまハズレを引いたのかもしれませんが使い物になりません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 12126390
2025-02-26
用途: 溶接 溶断
建設業・工事業

使用して、半日でアテ部の縫い目からほつれて残念です。
まとめて購入したので不安感アリ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 12126390
2024-05-02
用途: 溶接時に使います。

他に丈の短いものを購入しましたが、価格が高いだけあって確実に手を保護してくれます。

対象商品 : 12126390
2024-03-08
用途: アーク溶接
建設業・工事業

安価ですが,しっかりしたつくりで腕まで保護できるため満足しています。
2枚購入しましたが長く持ってくれるとありがたいです。

2023-11-26
用途: 溶接作業と付随作業
その他業種

溶接作業は満足、焼けた熱は伝えにくい、柔らかく、使いやすい
自分は軍手して使用するため手も大きいのでLサイズでは小さくLLで探して、こちらを購入、指は長めでした
ここまでは、満足していますが‥溶接だけなら3ヶ月、持ちました
でも、柔らかめが悪さ?スグに破れてしまいます、最低1時間でした
重量の有る鉄材のバリだけでは無い、自分の力でも裂けてるみたいです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする