曜日別特売

結露の水だれ防止スプレー防カビプラス

結露の水だれ防止スプレー防カビプラス - アサヒペン
(1件のレビュー)

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!
室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。
水だれ防止効果は約30日持続します。
防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。

用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。容量(mL)400RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180危険物の類別非危険物適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り内容量1本(400mL)
注意
※幼児のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届くところに置かない。
※皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
※よく換気して使う。
※外気温と室内の温度差が大きすぎたり、室内の湿度が高すぎる場合は、充分に効果を発揮しないことがある。
※使用するときは、炊事用の手袋を使う。
※防カビ剤成分が沈降するため使用前は必ず容器を振って混ぜてから使用する。
※ノズル先端が「止」の状態でスプレーしない。スプレーが壊れたり、「出」にしたとき液が飛び出ることがある。
※目に液が入らないよう、目より高いところは布につけて拭く。
※人に向けてスプレーしない。
※ノズルを「出」に合わせた状態で、容器の側面を強く持つと液が飛び出すことがあるので注意する。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れする。
※床面についたときは、すぐに拭き取る。
※レースカーテンの汚れがひどい場合、あらかじめ目立たない箇所にスプレーし、シミにならないことを確認してから使用する。
※上記用途以外に使わない。
※本品はくもり止めではありません。
※使用できないところ:自動車のガラス、眼鏡・鏡(視界の確保が必要な部分)、スリガラス、模様ガラス、浴室のガラス、樹脂製ガラス、塗装面、凹凸面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165276-
700
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12165276
2023-07-27
用途: 缶コーヒー、ペットボトル等のショーケース,アイスクリームのショーケース
丸池飲食業

曇りの天候でクーラーがあっても効果がなかった。
ガラス面の湿気を良く拭き取りスプレーし軽く伸ばし拭き取っても曇りガラスになり何度かやり直しても結果は同じで残念でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする