曜日別特売

超速乾防水スプレー

超速乾防水スプレー - アサヒペン

約1分で乾燥
スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。
はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。

用途雨・雪をはじく。成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール標準使用量ブルゾンなどの上着2着分RoHS指令(10物質対応)対応容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品内容量1本(300mL)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品ははっ水剤ですので、完全防水はできません。
※生地や加工方法によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。
※あらかじめ目立たない部分に試し吹きをし、色落ち・変色など支障がないか確認の上ご使用下さい。
※低温下(5℃以下)では液が出にくいことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用して下さい。
※缶を逆さや真横にしてスプレーしないで下さい。
※一度に大量にスプレーすると、白くなったりシミになったりすることがあります。
※他の防水スプレーを使用した布地に本品をスプレーすると、白くなることがあります。
※金具やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。
※塗布量は生地の厚さや種類によって異なります。万一スプレーした生地がはっ水しにくい場合は、充分に乾かしてから再度スプレーして下さい。
※万一乾燥後白くなった場合は、ドライクリーニングで元に戻ります。
※容器を捨てる際には、「ガス抜きキャップの使い方」の表示に従って中のガスとはっ水剤を充分に抜き、市町村等で定められた方法により廃棄して下さい。
※必ず、屋外の換気の良い場所でご使用下さい。車内、浴室、トイレ、テントの中など狭く閉めきった場所や室内では絶対に使用しないで下さい。
※スプレーの霧は吸い込むと有害です。吸い込まないよう風向きなどに注意し、必要に応じてマスクや眼鏡などを着用して下さい。
※着衣にスプレーしたり、人に向かってスプレーしないで下さい。また、食品、食器、玩具、飼料、ペットなどに霧がかからないよう注意して下さい。
※スプレーは引火性ですので、スプレー中や乾ききる前の布地にはタバコ・マッチ・ライターの火、ストーブ、裸火及び火花を近づけないで下さい。
※幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
※湿った場所などの錆びやすいところや、直射日光のあたるところ、自動車内、暖房器具の周辺などの温度の高くなるところには置かないで下さい。
※使用できないもの:ドライクリーニングできない布地、皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた素材、ゴム、ビニール、布靴。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165294-
1,150
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする