モノタロウ

壁紙貼り 5点セット

壁紙貼り 5点セット - モノタロウ壁紙貼り 5点セット - モノタロウ
(9件のレビュー)

壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。

用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12280566-
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

使い勝手の良い作業用道具が揃った、お買い得セット。
ブラシ、ローラー竹べら、ステンレスカット定規

撫でブラシは、繊維が固く壁に添えるとしっかりと壁紙を押さえられ、金属やプラスチックと違って壁紙を傷めにくく、
指が当たる部分には浅い溝が走っているので掴みやすいです。
ローラーは、回転がよく滑らかで、しっかりと壁紙を押さえつけられます。
竹べらは、先端部分に丸みをつけつつも尖っており、きれいに角を出すことができます。
ステンレスカット定規は、縁に角度がついており、持ち手がなくても力を伝えやすい形状になっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 襖の張替え
金融・保険業

必要か否か分からなかったが購入してみた。結果、全て有って良かったと思った。特に竹べらが物凄く使い勝手が良く、ローラーも小さいと感じたが、使い勝手や効果が凄く有った。それぞれの仕事に必要な道具が有るのだなと「感心」した。

対象商品 : 12280566
2026-01-14
用途: 襖の張替。
金融・保険業

まだ全てを使ってませんが、刷毛とローラーはそこそこの使い心地です。セットでコスパが良いと思います。

2025-01-16
用途: 壁紙張り

コスパ最高です。オールインワンなのでとても便利に使えます。

対象商品 : 12280566
2024-05-17
用途: 壁紙貼り
不動産業

壁紙を貼るのに使いましたが、竹がとても良かったです。
この道具があれば完璧に壁紙貼りが出来るのでこれを買えば壁紙貼りはバッチリです。

3が参考にしています
対象商品 : 12280566
2024-05-01
用途: 壁紙張替え
その他業種

初めての壁紙張替えをやりました。最低限の道具でしたが、こちらで十分でした。

対象商品 : 12280566
2023-11-17
用途: のり付きの壁紙を貼るのに使いました。

職人さんが持っているのと同じようなものを個別に買うと非常に高くなりますが この1セットで十分に問題なく作業ができました。ローラーは補修用のを持っていたんですが、それはすぐに壊れてしまいました。このセットのローラーはしっかりとしていて 壊れませんでした。

2023-06-09
用途: 建具のクロス張り替
ヴィレッジ大富不動産業

使い方は慣れないと上手く出来ないと思いますが、道具としては役に立つと思います

2025-01-07
用途: 自宅の壁紙はり

初めての壁紙はりに使用!一応一通りの作業は出来るが、道具に慣れが必要です。カット定規に持ち手が無いので使いずらい、カッターナイフは大きめの別に用意した方が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする