アース製薬
温泡
遊べる入浴 あわっぴー
ふわふわ泡で好きな形が作れる楽しく遊べる入浴泡。湯面にお絵かきしたり、こねて形を作ったり楽しみ方は無限大です。
使用方法
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
●寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
香り
イチゴの香り
成分
水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料、赤106
容量
160mL
シリーズ
温泡kids
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×179×50
使用量
5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
内容量
1個(160mL)
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かない所に保管し、保護者の監督のもとで使用させる。
※先端部は機能上尖っているため注意する。
※顔に向けて噴射しない。
※泡の誤食及びお湯の誤飲に注意する。万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行う。
※誤って目に入った場合は水で十分に洗い流す。また皮膚についた泡は入浴後、十分に洗い流す。異常がある場合は使用を中止し医師に相談する。
※浴槽や床が滑りやすくなるので十分注意すること。
※一度に複数本使用しない。
※破裂のおそれがあるので、容器を熱いお湯の中に長時間入れたり、浴室乾燥機の吹出口付近や風呂釜近くに置かない。引火するおそれがあるので、風呂釜等の種火が浴室内にある場合は使用しない。
※衣類につくとシミになるおそれがある。
※残り湯は洗濯に使用しない。また植物にかけない。
※着色のおそれがあるため浴槽や壁・床についた泡・浴湯は入浴後早めに洗い流す。
※ヒノキや天然大理石の浴槽、循環式の風呂釜には使用しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12174945
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください