曜日別特売

お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム

お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム - アース製薬
(3件のレビュー)

【香水調の香り際立つ】香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ。史上最も香るアロマリッチタイプ。奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。
【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを後ろに倒すようにしてはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
※香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。
【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす。
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける。
【使用期間】1.5ヵ月から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
用途室内用香り心惹かれるフルーティーフローラルムスクの香り使用場所室内成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)容量400mLシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×164×76危険物の類別非危険物使用期間1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します)内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12175024-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 部屋の消臭
建設業・工事業

どのような香りか不安でしたが、香りも強くなく優しい香りで満足でした。
追加で購入しようかなと思っています。

2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

上品な香りで気に入っています。残量もわかりやすいので、管理しやすいです。

対象商品 : 12175024
2025-05-13
用途: 部屋
富士工業株式会社

事務所で使用するつもりで購入したが自宅の部屋でも使用してます
とても香りよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする