アース製薬
らくハピ お風呂カビーヌ
最長2.5ヵ月お風呂の黒カビを防ぎ、イヤなニオイもしっかり消臭します。小物類は浴室に置いたままで使用できます。(季節・使用環境により異なります。)
使用方法
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商品です。
※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
【用途】浴室内全体の黒カビ防止にご使用ください。ステンレス、FRP、木、大理石の浴槽でも使用できます。
【使用量の目安】浴室1室に対して1回1個を使用してください。
【おすすめ】
●はじめて
・目立つカビがある場合は事前にカビ取り掃除をしてください。(ただし黒いカビがある状態でも生育を止める効果があるので使用できます。)
●2回目以降
・2.5ヵ月に1回の使用で防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります。)
【1.事前準備】
●換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
・小物類(洗面器、タオル、シャンプーボトル等)も浴室内に置いたままでOK。
・浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。
・ユニットバスや浴室乾燥機付きでも使用できます。
【2.水を入れるだけ簡単】
(1)プラスチック容器の点線まで水を入れる。※点線以上に多く入れすぎないようにご注意ください。
(2)プラスチック容器に、缶を赤いシール面を上にして入れ、リング状のフタをする。
(3)約30秒後に煙が出るので浴室から出てドアを閉める。
【ご使用のあとで】
●30分経過後、30分以上換気してください。
換気扇がない(またはスイッチが外にない)場合は、煙を吸い込むおそれがありますので、60分以上経過後に、換気を開始してください。
・缶が熱い場合があるので換気が終わるまでは缶に触れないでください。
・浴室内を水で洗い流す必要はありません。
・日常の浴室掃除は通常どおり行ってください。
※注意事項
【浴室に置いたまま使用できるもの】
●【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル)【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
●【素材】その他【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)】
●【素材】真ちゅう、トタン、銅【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
●【素材】その他【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
・生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【2回目以降の使用について】
●2.5ヵ月後、あるいは新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
シリーズ
らくハピ
香り
無香性
成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、発煙剤、消臭成分
容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×125×84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12175049
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください