曜日別特売

デスク用防音ブース ボイスシャット

デスク用防音ブース ボイスシャット - 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット - 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット - 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット - 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット - 神戸ダンボール

オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。

用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。質量(kg)3防音性能マイナス5db(音源から1m付近)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685幅(mm)660ホワイト高さ(mm)685内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121663176300033657
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする