レバーカップリング アダプター オネジ PP
(1件のレビュー)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
定格圧力(MPa)
0.5
使用温度範囲(℃)
0~+60
材質
PP製
流体
液体・気体・粉粒体
ねじの種類
R
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
呼び径(inch)
寸法E(mm)
呼び径(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286087
-
27
32
20
34
3/4
20
20
63
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286096
-
34
37
24
43
1
22
25
75
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286105
-
42
46
24
48
1-1/4
28
32
87
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286114
-
43
54
26
56
1-1/2
35
40
88
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286130
-
48
63
29
68
2
43
50
106
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった