レバーカップリング カプラー オネジ PP
(1件のレビュー)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途
各種配管作業に。
定格圧力(MPa)
0.5
材質
PP製
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
0~+60
流体
液体・気体・粉粒体
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法I(mm)
呼び径(inch)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286139
-
19
59
30
49
33
19
3/4
20
109
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286148
-
22
66
39
59
38
20
1
25
126
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286157
-
28
79
43
63
47
20
1-1/4
32
177
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286166
-
37
88
44
72
55
28
1-1/2
40
188
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286175
-
48
98
52
82
64
30
2
50
196
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください