曜日別特売
モノタロウ

レバーカップリング アダプター メネジ PP

レバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PP - モノタロウ
(4件のレビュー)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286184-2034213242263/4
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286200-2543223760341
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286209-3250284665401-1/4
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286218-4059355467421-1/2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286227-5071466377462
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ポンプに接続
株式会社ネクストネットワーク

ホースの接続が素早くでき作業が楽です
価格もリーズナブルでお買い得です。

対象商品 : 12286200
2025-11-19
用途: 液体の移送時にホース接続のために使用

カップリングは、モノタロウの商品で揃えていますら、漏れ無く、頑丈で使い勝手がいいです。

2025-03-24
用途: 灌水用ホースの接続
教育・研究機関

灌水ホースの接続に利用、セットで購入し導入、結果、作業性が上がった。

対象商品 : 12286227
2023-09-28
用途: ホース脱着
農・林・水産業

レバーカップリング カプラーを購入したので、
こちらの商品も合わせて購入作業が容易になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする