曜日別特売
モノタロウ

レバーカップリング カプラー メネジ PP

レバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PP - モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
呼び径(inch)
呼び径(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286236-332251323/4205910833
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286245-422662381256812443
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286254-483563471-1/4327918044
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286270-604175541-1/2408818947
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12286279-725087642509819857
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする